アイテム価格 | 油圧ホース圧着機 |
容量 | 1-1 / 4インチ |
圧着力 | 10,000ポンド。 |
深さ | 25-3 / 4」 |
高さ | 28.5 " |
顎の長さ | 1.75 " |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
長さ | 25.75 " |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | US |
A.本機は最大10トンの圧着力があります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。