入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルジョイント |
接続 | 男性JICx MNPT |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
作動圧力 | 5000のプサイ |
全体の高さ | 2.360 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.53 " |
シール材 | ブナN |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 作動圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS65000-0404-01 | NPSM×MNPT | 5000のプサイ | 2.14 " | 2.6 " | ¥27,036 | ||
FS65000-0606-01 | NPSM×MNPT | 5000のプサイ | 2.14 " | 2.53 " | ¥26,126 | ||
FS65000-0808-01 | NPSM×MNPT | 3500のプサイ | 2.39 " | 2.88 " | ¥27,193 | ||
FS65000-1212-01 | NPSM×MNPT | 3500のプサイ | 3.09 " | 3.21 " | ¥31,530 | ||
FS65000-1616-01 | NPSM×MNPT | 3500のプサイ | 3.48 " | 3.91 " | ¥36,261 | ||
FS65003-0404-01 | 男性JICx MNPT | 5000のプサイ | 2.35 " | 2.6 " | ¥25,459 | ||
FS65003-0808-01 | 男性JICx MNPT | 3500のプサイ | 2.66 " | 2.88 " | ¥25,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。