入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライサー |
ダッシュサイズ | 8 |
直径内ホース | 0.51 " |
直径外のホース | 0.7 " |
材料 | 鋼 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FJ3045-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | ¥7,722 | ||
FJ3045-0808S | 8 | 0.41 " | 0.7 " | ¥9,241 | ||
FJ3045-1010S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | ¥10,459 | ||
FJ3045-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | ¥11,523 | ||
FJ3058-01-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | ¥7,352 | ||
FJ3058-03-1010S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | ¥8,988 | ||
FJ3058-04-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | ¥9,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。