入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 0.85 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
最大 作動圧力 | 9000 PSI |
ねじの種類 | 男性ORS |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FF2035T0606S | 0.98 " | 9000 PSI | ¥9,309 | |
FF2035T0808S | 1.1 " | 9000 PSI | ¥3,504 | |
FF2035T1010S | 1.31 " | 9000 PSI | ¥5,335 | |
FF2035T1212S | 1.47 " | 6000 PSI | ¥8,121 | |
FF2035T1616S | 1.64 " | 6000 PSI | ¥9,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。