入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.62 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1-7 / 16 "-12 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 6000 |
ねじの種類 | 男性ORS |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF1852T0404S | 三価クロム亜鉛 | 1.13 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥1,400 | |
FF1852T0604S | 三価クロム亜鉛 | 1.34 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥2,027 | |
FF1852T0606S | 三価クロム亜鉛 | 1.260 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥1,515 | |
FF1852T0806S | 三価クロム亜鉛 | 1.48 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥1,848 | |
FF1852T0808S | 三価クロム亜鉛 | 1.44 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥1,889 | |
FF1852T1008S | 三価クロム亜鉛 | 1.78 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥2,970 | |
FF1852T1010S | 三価クロム亜鉛 | 1.7 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥1,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。