アイテム価格 | ホースフィッティング |
ダッシュサイズ | 12 |
直径内ホース | 0.63 " |
直径外のホース | 0.98 " |
材料 | 鋼 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。