入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとクリップのセット |
ダッシュサイズ | 8 |
直径内ホース | 0.41 " |
直径外のホース | 0.7 " |
材料 | 鋼 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FF12262-0606 | 6 | 0.31 " | 0.58 " | ¥2,620 | |
FF12262-0608 | 8 | 0.41 " | 0.7 " | ¥2,775 | |
FF12262-0810 | 10 | 0.5 " | 0.78 " | ¥2,866 | |
FF12262-1010 | 10 | 0.5 " | 0.78 " | ¥3,189 | |
FF12262-1012 | 12 | 0.63 " | 0.98 " | ¥3,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。