入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
女性のSAEサイズ(インチ) | 1-5/16-12 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.79 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-1/16-12 |
最大 作動圧力 | 1600 PSI |
ねじの種類 | 男性ORBから女性ORB |
UPC | 678146038326 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FF1010-0406S | 1.260 " | 3500のプサイ | ¥2,016 | |
FF1010-0604S | 1.06 " | 4500 PSI | ¥1,544 | |
FF1010-1006S | 0.81 " | 3500のプサイ | ¥1,532 | |
FF1010-1008S | 1.25 " | 3000のプサイ | ¥4,003 | |
FF1010-1206S | 1" | 3500のプサイ | ¥3,763 | |
FF1010-1208S | 1" | 3000のプサイ | ¥1,748 | |
FF1010-1210S | 1.44 " | 2500 PSI | ¥2,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。