入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 240V |
アンプ | 125A |
フレーム型 | ED |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 8.59 |
船幅(cm) | 6.99 |
A. Eaton ED2125 ブレーカーの電流定格は 125A、電圧定格は 240VAC / 125VDC、遮断定格は 65VAC で 240kA です。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。