EATON ECN0542EAA-R63/F 磁気モータースターター、208VAC コイル電圧、135A
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 135A |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 208V AC |
深さ | 8.47 " |
高さ | 29.1 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 40馬力 |
HP @ 3フェーズ-240V | 50馬力 |
HP @ 3フェーズ-480V | 100馬力 |
HP @ 3フェーズ-575V | 100馬力 |
Hz | 60 Hz |
NEMA評価 | 3R |
NEMAサイズ | 4 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 30Aから150Aへ |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 42.75 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | コイルボルト | Hz | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECN0532AAA-R63 / E | - | - | - | ¥565,488 | 見積依頼
| |
ECN0532BAA-R63 / E | - | - | - | ¥565,488 | 見積依頼
| |
ECN0532CAA-R63 / E | - | - | - | ¥565,488 | 見積依頼
| |
ECN0542AAA-R63 / F | - | - | - | ¥1,155,171 | 見積依頼
| |
ECN0542BAA-R63/F | 240V AC | 50 / 60ヘルツ | 3R | ¥1,155,171 | 見積依頼
| |
ECN0542CAA-R63 / F | 480V AC | 50 / 60ヘルツ | 3R | ¥1,155,171 | 見積依頼
| |
ECN0544AAA-R63 / F | 120V AC | 50 / 60ヘルツ | 4X | ¥1,403,690 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。