EATON ECN0504AAA-R63/C 磁気モータースターター、4 ~ 20A、120V AC、3 相で 3 HP
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 18A |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 120V AC |
深さ | 6.7 " |
高さ | 13.31 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1馬力 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2馬力 |
HP @ 3フェーズ-208V | 3馬力 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3馬力 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5馬力 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5馬力 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 4Aから20Aへ |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 9.84 " |
原産国 | USA |
モデル | HP @ 3フェーズ-240V | アンペアAC | コイルボルト | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | Hz | NEMAサイズ | 過負荷リレーアンプ設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN0504AAA-R63 / B | 3馬力 | 18A | 120V AC | 5馬力 | 5馬力 | 50 / 60ヘルツ | - | 1Aから5Aへ | ¥244,842 | 見積依頼
|
ECN0504BAA-R63 / B | 3馬力 | 18A | 240V AC | 5馬力 | 5馬力 | 50 / 60ヘルツ | - | 1Aから5Aへ | ¥244,842 | 見積依頼
|
ECN0504CAA-R63 / B | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥244,842 | 見積依頼
|
ECN0504BAA-R63 / C | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230,828 | 見積依頼
|
ECN0504CAA-R63 / C | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥230,828 | 見積依頼
|
ECN0504EAA-R63 / C | 3馬力 | 18A | 208V AC | 5馬力 | 5馬力 | 60 Hz | - | 4Aから20Aへ | ¥230,828 | 見積依頼
|
ECN0504EAA-R63 / B | 3馬力 | 18A | 208V AC | 5馬力 | 5馬力 | 60 Hz | - | 1Aから5Aへ | ¥244,842 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。