Eaton D3pf2aa1 | 汎用リレー、D3、フル機能カバー、8 ピン、110 Vdc コイル、オクタル端子 | Raptor Supplies 日本
EATON D3PF2AA1 汎用リレー、D3、フル機能カバー、8 ピン、110 Vdc コイル、オクタル端子 | BJ2CUH

EATON D3PF2AA1 汎用リレー、D3、フル機能カバー、8 ピン、110 Vdc コイル、オクタル端子

アイテム: BJ2CUH モデル: D3PF2AA1
¥7,347 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
EATON D3PA6 D3 ソケット、D3Pr2 および D3Pf2 リレーで使用、モジュール サイズ A、公称電圧 300V | BJ2CUC D3PA​​6-
見積依頼
EATON D3PA7 D3 ソケット、D3Pr3、D3Pf3、および D3Pr5 リレーで使用、モジュール サイズ A | BJ2CUQ D3PA​​7-
見積依頼
EATON D3PAL8 D3 ソケット、D3Pr2 および D3Pf2 リレーで使用、モジュール サイズ A、公称電圧 300V | BJ2カット D3PA​​L8¥3,073
見積依頼
EATON D3PR23R1 汎用リレー、D3 汎用プラグイン リレー、8 ピン、12 Vdc コイル | BJ2CUU D3PR23R1-
見積依頼
EATON D3RF2A アイス キューブ リレー、Dpdt、オクタル ベース、10A、120 Vac コイル | BJ2CUV D3RF2A-
見積依頼
EATON D3PR3A 汎用リレー、D3 汎用プラグインリレー、プレーンカバー、11 ピン | BJ2CUW D3PR3A-
見積依頼
EATON D3PAL11 D3 ソケット、D3Pr3、D3Pf3、および D3Pr5 リレーで使用、モジュール サイズ A | BJ2CUX D3PA​​L11¥3,553
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON D3PF2AA1 汎用リレー、D3、フル機能カバー、8 ピン、110 Vdc コイル、オクタル端子
¥7,347 /単価