EATON CCH3150 Cc 密閉型ブレーカ モールドケースブレーカ 高遮断容量 150A 100Kaic
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 22kAIC @ 240V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | CC |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 13.97 |
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | アイテム価格 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH2100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | サーキットブレーカー | 2 | - | 見積依頼
|
CCH2125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | サーキットブレーカー | 2 | - | 見積依頼
|
CCH2150 | 22kAIC @ 240V | 150A | CC | サーキットブレーカー | 2 | - | 見積依頼
|
CCH2175 | 22kAIC @ 240V | 175A | CC | サーキットブレーカー | 2 | - | 見積依頼
|
CCH2200 | 22kAIC @ 240V | 200A | CC | サーキットブレーカー | 2 | - | 見積依頼
|
CCH3100 | 22kAIC @ 240V | 100A | CC | サーキットブレーカー | 3 | ¥267,838 | |
CCH3125 | 22kAIC @ 240V | 125A | CC | サーキットブレーカー | 3 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。