入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.43 |
男性ORSサイズ(インチ) | 2-1 / 2 "-12 |
最大 作動圧力 | 2000 |
ねじの種類 | 男性ORB |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
900598-4S | 三価クロム亜鉛 | 0.67 " | 7500 PSI | ¥828 | |
900598-6S | 三価クロム亜鉛 | 0.73 " | 7500 PSI | ¥901 | |
900598-8S | 三価クロム亜鉛 | 0.8 " | 7500 PSI | ¥996 | |
900598-10S | 三価クロム亜鉛 | 0.93 " | 7500 PSI | ¥1,334 | |
900598-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.09 " | 5000のプサイ | ¥1,838 | |
900598-16S | 三価クロム亜鉛 | 1.12 " | 4500 PSI | ¥2,692 | |
900598-20S | 三価クロメート亜鉛 | 1.2 " | 2500 | ¥5,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。