入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 6 |
終了 | 真鍮 |
継手材料 | 真鍮 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 3 / 8 " |
長さ | 1.76 " |
スレッドNPT | 3 / 8-18 |
タイプ | ソケットレス、オスパイプ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | MX |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4738-12-12B | 12 | 3 / 4 " | 2.72 " | ¥3,429 | |
4738-4-4B | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ¥1,449 | |
4738-4-6B | 4 | 3 / 8 " | 1.76 " | ¥1,060 | |
4738-6-8B | 6 | 1 / 2 " | 1.91 " | ¥2,080 | |
4738-8-10B | 8 | 5 / 8 " | 2.68 " | ¥2,609 | |
4738-8-8B | 8 | 1 / 2 " | 2.16 " | ¥2,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。