EATON 3044143 油圧ユニット
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
アイテム価格 | 油圧パワーユニット |
組み込み機能 | 調整可能なリリーフバルブ |
全負荷アンペア | 14.6 / 7.3A |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
マックス。 圧力 | 2450のプサイ |
取り付け | 垂直 |
公称流量 | 3 gpm |
全体の高さ | 29 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 14 " |
相 | 3 |
圧力ポート | 3/4 "-16(SAE 8) |
貯水池容量 | 10ガロン。 |
戻りポート | 3/4 "-16(SAE 8) |
RPM | 1800 |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。