入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.55 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 3 / 4」-14 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-3 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 2500 |
ねじの種類 | 女性NPT |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2242-2-4S | 0.85 " | 500 | ¥3,635 | |
2242-2-5S | 0.87 " | 4500 | ¥11,419 | |
2242-4-5S | 1.1 " | 4500 | ¥12,958 | |
2242-8-6S | 1.42 | 4000 | ¥4,757 | |
2242-20-20S | 2.02 | 2000 | ¥16,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。