入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 1 / 2-14 |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.72 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-1/16-12 |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 男性ORBから女性NPT |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1" | 4500 PSI | 男性ORBから女性NPT | ¥1,253 | |
2216-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.24 " | 4500 PSI | 男性ORBから女性NPT | ¥1,676 | |
2216-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.25 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥1,619 | |
2216-6-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.25 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥1,878 | |
2216-6-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.34 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥2,059 | |
2216-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.65 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥1,904 | |
2216-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.54 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPT | ¥2,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。