入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 3 / 8-18 |
アダプターの種類 | NPTティー |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
継手材料 | 炭素鋼 |
長さ | 1.02 " |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 継手材料 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2090-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 0.88 " | 4500 PSI | ¥3,759 | |
2090-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.23 " | 3500のプサイ | ¥9,301 | |
2090-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.36 " | 3000のプサイ | ¥7,012 | |
2090-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.62 " | 2500 PSI | ¥13,264 | |
2090-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.7 " | 2000 PSI | ¥22,875 | |
2090-2-2S | 三価クロメート亜鉛 | - | 1.32 | 5000 | ¥5,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。