入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1 / 4-18 |
アダプターの種類 | パイププラグ |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 0.75 " |
最大 作動圧力 | 9500 PSI |
ねじの種類 | 男性NPT |
UPC | 678146051905 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2082-2S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.58 " | 10,000のプサイ | ¥514 | |
2082-6S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.78 " | 8000 PSI | ¥724 | |
2082-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.97 " | 6000 PSI | ¥928 | |
2082-12S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.06 " | 5000のプサイ | ¥1,464 | |
2082-16S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.25 " | 4000 PSI | ¥2,730 | |
2082-20S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 1.75 " | 2000 | ¥7,913 | |
2082-24S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 2" | 1500 | ¥8,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。