入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.25 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 4」-18 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 9 / 16」-18 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 女性NPSM |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | フィッティングサイズ | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2068-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 4-18 NPSM | 1.16 " | 5000のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥6,304 | |
2068-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 1.35 " | 4000 PSI | 男性ORBから女性NPSM | ¥4,838 | |
2068-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 1.67 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥8,162 | |
2068-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 1.51 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥5,104 | |
2068-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 4-14 NPSM | 1.97 " | 3500のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥10,433 | |
2068-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 2.12 " | 3000のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥16,834 | |
2068-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 2.5 " | 2000 PSI | 男性ORBから女性NPSM | ¥18,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。