入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
フィッティングサイズ | 1 / 4-18 NPSM |
長さ | 1.05 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
ねじの種類 | 男性ORBから女性NPSM |
UPC | 678146186966 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | フィッティングサイズ | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066-6-6S | ストレート内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 1.14 " | 4000 PSI | 男性のSAEから女性のNPSMスイベル | ¥1,831 | |
2066-8-8S | ストレート内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 1.23 " | 3500のプサイ | 男性のSAEから女性のNPSMスイベル | ¥2,301 | |
2066-12-12S | ストレート内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 3 / 4-14 NPSM | 1.58 " | 3500のプサイ | 男性のSAEから女性のNPSMスイベル | ¥4,543 | |
2066-8-10S | ストレート内部パイプスイベル | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 1.3 " | 3500のプサイ | 男性のSAEから女性のNPSMスイベル | ¥2,777 | |
2066-16-16S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 3000のプサイ | 男性ORBから女性NPSM | ¥9,779 | |
2066-20-20S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 2000 PSI | 男性ORBから女性NPSM | ¥8,799 | |
2066-24-24S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 2" | 1500 PSI | 男性ORBから女性NPSM | ¥34,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。