入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 2.7 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 3000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
UPC | 678146049902 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2043-4-4S | 1.6 " | 5000 | ¥3,155 | |
2043-5-5S | 1.8 | 5000 | ¥17,580 | |
2043-6-6S | 1.9 " | 4000 | ¥4,298 | |
2043-8-8S | 2.1 | 4000 | ¥3,336 | |
2043-10-10S | 2.4 " | 3000 | ¥13,680 | |
2043-16-16S | 2.9 " | 2500 | ¥13,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。