入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.66 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 / 8」-27 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 男性NPT |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | KR |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 2.1 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,758 | |
2030-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥1,929 | |
2030-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,349 | |
2030-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 2.66 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,814 | |
2030-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 3.32 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥5,144 | |
2030-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 3.62 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥8,425 | |
2030-4-5S | 三価クロメート亜鉛 | 2.14 | - | 5000 | 男性NPT | ¥12,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。