入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 2.44 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1-1/4"-11-1/2 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-5 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 2500 |
ねじの種類 | 女性NPT |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.39 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥1,542 | |
2022-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.4 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥1,451 | |
2022-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.46 " | 9 / 16-18 | 3500のプサイ | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥1,508 | |
2022-6-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.56 " | 3 / 4-16 | 3500のプサイ | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥2,613 | |
2022-8-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.69 " | 9 / 16-18 | 3500のプサイ | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥3,899 | |
2022-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.79 " | 3 / 4-16 | 3500のプサイ | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥2,815 | |
2022-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3500のプサイ | 女性のNPTから男性のJICへ | ¥3,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。