入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブOリング |
ダッシュサイズ | 12 |
材料 | HNBRとスチール |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
1F40106-06 | 6 | ¥7,932 | |
1F40106-08 | 8 | ¥8,500 | |
1F40106-10 | 10 | ¥10,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。