定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 1AA6MJ4 油圧ホース継手 | AH8RVR 38YT34

EATON 1AA6MJ4 油圧ホース継手

在庫あり
アイテム:AH8RVR モデル:1AA6MJ4相互参照:38YT34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,332 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ホース継手
接続タイプ圧着可能
ダッシュサイズ4
終了亜鉛、三価クロメート
継手材料炭素鋼
内部径1 / 4 "
長さ1.85 "
番手9 / 16」-18
ねじの種類男性JIC

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
原産国MX

商品の詳細:

  • フィッティング形状:ストレート
  • ホースシリーズで使用する場合:GH194、GH195、GH663、GH781、GH793

製品バリエーション

プロダクトモデル長さダッシュサイズ終了番手ねじの種類管のサイズタイプ継手材料価格
EATON 1AA32MP32 油圧ホース継手 | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32三価クロム亜鉛---クリンプ、オスパイプ¥43,029
EATON 1AA24MP24 油圧ホース継手 | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24三価クロム亜鉛---クリンプ、オスパイプ¥27,518
EATON 1AA10MJ10 油圧ホース継手 | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10三価クロム亜鉛---クリンプ、男性JIC¥6,783
EATON 1AA8MP10 油圧ホース継手 | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8三価クロム亜鉛---クリンプ、オスパイプ¥6,213
EATON 1A16FLA16 油圧ホース継手 | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS三価クロム亜鉛---クリンプ、コード61フランジ¥25,308
EATON 1A16FLB16 油圧ホース継手 | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS三価クロム亜鉛---クリンプ、コード61フランジ¥22,807
EATON 1A16FL16 油圧ホース継手 | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS三価クロム亜鉛---クリンプ、コード61フランジ¥17,476

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 1AA6MJ4 油圧ホース継手
¥3,332 /単価