入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 8 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 5 / 8 " |
長さ | 2.74 " |
スレッドNPT | 1 / 2-14 |
タイプ | クリンプ、オスパイプ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ダッシュサイズ | 終了 | 番手 | ねじの種類 | 管のサイズ | タイプ | 継手材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA32MP32 | 4.59 " | 32 | 三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、オスパイプ | 鋼 | ¥43,029 | ||
1AA24MP24 | 4.18 " | 24 | 三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、オスパイプ | 鋼 | ¥27,518 | ||
1AA10MJ10 | 2.73 " | 10 | 三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、男性JIC | 鋼 | ¥6,783 | ||
1A16FLA16 | 4.35 " | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、コード61フランジ | 鋼 | ¥25,308 | ||
1A16FLB16 | 4.22 " | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、コード61フランジ | 鋼 | ¥22,807 | ||
1A16FL16 | 3.49 " | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、コード61フランジ | 鋼 | ¥17,476 | ||
1AA4PF4 | 2.87 " | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | - | - | - | クリンプ、メスNPT | 鋼 | ¥11,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。