入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -5 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 45度エルボー |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 2.9 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1 / 2-20 |
ねじ山角度(度) | 45 |
タイプ | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル |
UPC | 678146044532 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297-5S | -5 | 45度エルボー | 1 / 4 " | 2.07 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥9,165 | ||
190299-6S | -6 | 45度エルボー | 5 / 16 " | 2.23 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥9,862 | ||
190299-12S | -12 | 45度エルボー | 5 / 8 " | 3.78 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥17,684 | ||
190296-5S | -5 | 90度エルボー | 1 / 4 " | 1.96 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥9,902 | ||
190302-6S | -6 | 90度エルボー | 5 / 16 " | 2.13 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥9,889 | ||
190302-12S | -12 | 90度エルボー | 7 / 8 " | 3.74 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥17,499 | ||
190295-4S | -4 | 90度エルボー | 3 / 16 " | 1.74 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥9,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。