入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -16 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 90度エルボー |
ホース | 7 / 8 " |
JICネジ(インチ) | 1-5/16-12 |
長さ | 3.55 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | 再利用可能な女性のJICスイベル |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190261-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | 5 / 16 " | 2.13 " | ¥8,070 | ||
190261-12S | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 5 / 8 " | 3.74 " | ¥15,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。