入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャリッジボルト |
ドリルサイズ | 25 / 64 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭径 | 0.844 " |
頭の高さ | 0.208 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 1.5 " |
材料 | 合金鋼 |
正方形の高さ | 0.219 " |
正方形の幅 | 0.388 " |
抗張力 | 150,000のプサイ |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | スクエアネック |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。