入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップボルト |
CLASS | 2B |
に匹敵します | プロパティクラス10.9 |
直径/ねじサイズ | 7 / 8」-9 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の高さ | 35 / 64 " |
ヘッド形式 | 六角ボルト |
ヘッド幅 | 1 5 / 16 " |
頭の下の長さ | 3.25 " |
材料 | 合金鋼 |
プルーフロード | 120,000 |
ロックウェル硬度 | C33からC39 |
サイズ | 7/8-9 x 3-1/4" |
測定システム | インチ |
抗張力 | 150,000 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3.25 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。