入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
材料 | B7合金鋼 |
最小 抗張力 | 125,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | 1100Fまで |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 8-11 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。