入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 厚いワッシャー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 1.375 " |
内部径 | 1.437 " |
材料 | 硬化鋼を通して |
外径 | 2.75 " |
パッケージの重量 | 1.53 |
ロックウェル硬度 | C43-C49 |
サイズ | 1 3 / 8 " |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | + .014 /-。015 |
タイプ | 厚い |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510120G | 1" | 1-1 / 16」 | 2" | 2 | 1" | ¥3,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。