アイテム価格 | ウイングナット |
基本素材 | ダクタイル鋳鉄 |
色 | グレー |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-6 |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 1.375 " |
高さ | 2.375 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ナットタイプ | ウイングナット |
ロックウェル硬度 | Rc32以下 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-6 |
ねじの種類 | コイル |
ウィングスパン | 5" |
船の重量(kg) | 7.55 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。