アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 8 |
直径 | 1.125 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 5 |
頭の高さ | 3 / 8 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1 11 / 16 " |
頭の下の長さ | 2.75 " |
材料 | 炭素鋼 |
プルーフロード | 74,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C19からC30 |
抗張力 | 105,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 1 1 / 8-7 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 12.53 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。