EAGLE T8402スピルバーム、6フィートx6フィートx8インチ、黄色
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
アイテム価格 | こぼれバーム |
色 | イエロー |
高さ | 8" |
長さ | 6" |
材料 | PVCコーティング生地 |
流出能力 | 180ガロン。 |
重量 | 24ポンド。 |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 53.34 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。