入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリップ交換パッド |
色 | イエロー |
製造元で使用するため。 モデル番号 | T8341 |
長さ | 24 " |
材料 | PVCコーティング生地 |
流出能力 | 2ガロン。 |
重量 | 9ポンド。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 長さ | 流出能力 | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8340RP | T8340 | 22 " | 1ガロン。 | 6ポンド。 | 22 " | ¥35,819 | |
T8342RP | T8342 | 22 " | 3ガロン。 | 12ポンド。 | 54 " | ¥64,109 | |
T8343RP | T8343 | 38 " | 4ガロン。 | 16.5ポンド。 | 42 " | ¥89,545 | |
T8360RP | T8360 | 3ft。 | 4ガロン。 | 17ポンド。 | 3ft。 | ¥122,425 | |
T8361RP | T8361 | 3ft。 | 10ガロン。 | 34ポンド | 6ft。 | ¥244,383 | |
T8362RP | T8362 | 4ft。 | 8ガロン。 | 32ポンド。 | 4ft。 | ¥209,199 | |
T8363RP | T8363 | 4ft。 | 12ガロン。 | 35ポンド。 | 5ft。 | ¥269,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。