入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
色 | ホワイト |
深さ | 14.75 " |
高さ | 1" |
材料 | ポリエチレン |
流出能力 | 0.25ガロン。 |
サブカテゴリ | 棚と仕切り |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 流出能力 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 40 " | - | 14.75 " | - | 1" | 亜鉛めっき鋼 | - | - | ¥300,009 | ||
1911 | 28.25 " | - | 28.25 " | - | 1.25 " | 亜鉛めっき鋼 | - | - | ¥18,471 | ||
1919 | 20 " | - | 15 " | - | 1" | 亜鉛めっき鋼 | - | - | ¥8,048 | ||
CRA-1918 | 28 " | 青 | 28 " | - | 1" | - | - | - | ¥42,061 | ||
CRA-1900 | 13.75 " | イエロー | 14.75 " | - | 1" | ポリエチレン | 0.25ガロン。 | - | ¥9,330 | ||
CRA-1912 | 39 " | イエロー | 14.75 " | - | 1" | ポリエチレン | 1ガロン。 | - | ¥23,367 | ||
CRA-1913 | 39 " | イエロー | 14.75 " | - | 1" | ポリエチレン | 1ガロン。 | - | ¥21,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。