EAGLE 4HPT7腐食性安全キャビネット22-1 / 2インチの高さ
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
容量 | 4ガロン。 |
色 | 青 |
深さ | 18 " |
ドア開口部の高さ | 17 " |
ドア開口幅 | 14 1 / 3 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 22.5 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
サンプ容量 | 1.7ガロン。 |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 33.57 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 重量 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA-1903 | 鋼 | 4ガロン。 | 青 | 1 | 1 | 74ポンド | 17.5 " | 18 " | ¥293,451 | 見積依頼
| |
CRA-1924 | 鋼 | 12ガロン。 | 青 | 1 | 1 | 128ポンド | 23 " | 18 " | ¥337,471 | 見積依頼
| |
追加-CRA | 鋼 | 15ガロン。 | 青 | 2 | オプション | 144ポンド | 43 " | 18 " | ¥407,566 | 見積依頼
| |
追加-CRA14 | 鋼 | 15ガロン。 | 青 | 2 | オプション | 154ポンド。 | 43 " | 18 " | ¥470,331 | 見積依頼
| |
CRA-1905 | 鋼 | 16ガロン。 | 青 | 1 | 1 | 154ポンド。 | 23 " | 18 " | ¥371,699 | 見積依頼
| |
CRA-1906 | 鋼 | 16ガロン。 | 青 | 1 | 1 | 152ポンド | 23 " | 18 " | ¥357,023 | 見積依頼
| |
CRA-P44W | ポリエチレン | 44ガロン。 | ホワイト | 4 | 4 | 178ポンド。 | 35 " | 22 " | ¥591,475 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。