EAGLE 1970XBEI可燃性液体安全キャビネット、22ガロン、カウンター下
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
船の重量(kg) | 87.3 |
船高(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
モデル | ドアの数 | クロージャタイプ | 色 | 棚の数 | ストレージ容量 | サンプ容量 | コンテナタイプ | ドア開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 2ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥244,264 | |
1901X | 1 | マニュアル | - | 1 | 2ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥216,535 | |
1903X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 4ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥210,372 | |
1904X | 1 | マニュアル | イエロー | 1 | 4ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥173,820 | |
1905X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 16ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥283,997 | |
1906X | 1 | マニュアル | イエロー | 1 | 16ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥249,615 | |
1923X | 1 | マニュアル | イエロー | 3 | 24ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥286,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。