EAGLE 1947XLEGS可燃性安全キャビネット、手動クローズ、43インチx18インチx69インチサイズ、黄色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全キャビネット |
クロージャタイプ | マニュアル |
色 | イエロー |
コンテナタイプ | 小さなコンテナ |
ドア開口幅 | 40 3 / 4 " |
ドアタイプ | ヒンジ結合 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 69 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 凹型プルハンドル |
屋内/屋外 | 屋内 |
ロックタイプ | キー付き |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
ストレージ容量 | 45ガロン。 |
船の重量(kg) | 136.8 |
船高(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | USA |
モデル | ドアの数 | クロージャタイプ | 色 | 棚の数 | ストレージ容量 | サンプ容量 | コンテナタイプ | ドア開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 2ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥178,864 | |
1901X | 1 | マニュアル | - | 1 | 2ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥141,452 | |
1903X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 4ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥159,948 | |
1904X | 1 | マニュアル | イエロー | 1 | 4ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥135,146 | |
1905X | 1 | 自己終了 | イエロー | 1 | 16ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥326,758 | |
1906X | 1 | マニュアル | イエロー | 1 | 16ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥305,150 | |
1923X | 1 | マニュアル | イエロー | 3 | 24ガロン。 | - | 小さなコンテナ | - | ¥365,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。