EAGLE 1935台車カート36インチH20インチ幅48インチD
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
アイテム価格 | ドリーカート |
色 | ブラック |
深さ | 48 " |
高さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | キャスターと台車 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1934 | 25 " | ¥91,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。