EAGLE 1795CRシッピングランプ35インチ
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
アイテム価格 | スロープ |
色 | イエロー |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | プラスチック |
UPC | 048441002924 |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1794 | 27 " | 1000ポンド。 | 27 " | ¥28,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。