アイテム価格 | ドリップパン |
色 | イエロー |
高さ | 3" |
内部径 | 9.5 " |
長さ | 10.5 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 10.5 " |
流出能力 | 1ガロン。 |
UPC | 048441601325 |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。