アイテム価格 | スクリーン付き漏斗 |
色 | イエロー |
直径 | 18 " |
演算 | こぼれや水しぶきを封じ込め、フィルターや小さな容器をハンズフリーで排出し、ドラム充填ゲージを使用して内容物を監視します |
材料 | ほとんどの化学物質や有害廃棄物に耐性のある 100% ブロー成形高密度ポリエチレン |
注ぎ口 | じょうごは、2ガロンと30ガロンのクローズドヘッドドラムすべての55インチNPT栓に適合します |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. このドラム漏斗には、2 インチの NPT 栓に適合する注ぎ口が付いています。
A. このドラム漏斗は、30 および 55 ガロンのドラムと互換性があります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。