入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルドリルビット |
ビット径 | 1 / 2 " |
最先端 | 高速スプリットポイント |
直径 | 1 / 2 " |
長さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8207906000 |
モデル | ビット径 | 直径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | ¥6,449 | |
ESP37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | ¥6,591 | |
ESP37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | ¥7,074 | |
ESP37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | ¥7,333 | |
ESP37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | ¥7,667 | 見積依頼
|
ESP56218 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | ¥7,057 | |
ESP56224 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | ¥7,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。