入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートカバー |
閉鎖 | 面ファスナー |
色 | ホワイト |
材料 | コーティングされていないポリエステル |
全体の高さ | 54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 21 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CV-54-1836 | 54 " | 36 " | 18 " | ¥57,589 | |
CV-63-1836 | 63 " | 36 " | 18 " | ¥60,634 | |
CV-54-1848 | 54 " | 48 " | 18 " | ¥58,490 | |
CV-63-1848 | 63 " | 48 " | 18 " | ¥65,715 | |
CV-54-1860 | 54 " | 60 " | 18 " | ¥63,337 | |
CV-63-1860 | 63 " | 60 " | 18 " | ¥70,244 | |
CV-54-2148 | 54 " | 48 " | 21 " | ¥59,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。