EAGLE GROUP 314-16-1-18-R 食器用シンク 長さ 38-7/8 インチ 幅 27-1/2 インチ
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 9-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 14 " |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 14 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 44.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.875 " |
全幅 | 27.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | ゲージ | 穴の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-16-1-18-L | 16 "×20」 | 14 | 2 | 38.875 " | 27.5 " | ¥363,528 | ||
314-16-1-SL | 16 "×20」 | 16 | 2 | 23.25 " | 27.5 " | ¥278,844 | ||
FN2018-1-14 / 3 | 18 "×20」 | 14 | 3 | 23 " | 27 " | ¥484,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。