EAGLE GROUP 18インチ x 18インチ RRDEDB スノコ 430 Ss 18 x 18 x 3 3/4 インチ 長さ x 幅 x 高さ
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
アイテム価格 | すのこ |
色/仕上げ | ステンレス鋼 |
ゲージ | 16 |
材料 | 430ステンレススチール |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
24" x 18" RRDEDB | 24 " | ¥46,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。